曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 中間用

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 中間用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 中間用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 中間用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 中間用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 中間用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 中間用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 中間用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 中間用 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 中間用
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)3.1
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
穴サイズ(mm)
【連結取付切込】100×(1216×N+29)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。

※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
全60種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75872478MY-B44050/11/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872487MY-B44050/11/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872496MY-B44050/11/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872505MY-B44050/11/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872521MY-B44050/11/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872977MY-B44050/11/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872986MY-B44050/11/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872995MY-B44050/11/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873011MY-B44050/11/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873020MY-B44050/11/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873126MY-B45050/11/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873135MY-B45050/11/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873151MY-B45050/11/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873160MY-B45050/11/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873169MY-B45050/11/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873580MY-B45050/11/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873589MY-B45050/11/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873598MY-B45050/11/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873607MY-B45050/11/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873616MY-B45050/11/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873878MY-B47050/11/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
57,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873887MY-B47050/11/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
57,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873896MY-B47050/11/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
57,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873905MY-B47050/11/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
57,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873921MY-B47050/11/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
57,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874079MY-B47050/11/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
60,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874088MY-B47050/11/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
60,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874097MY-B47050/11/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
60,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874106MY-B47050/11/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
60,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874115MY-B47050/11/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
60,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913139MY-B44050/11/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913148MY-B44050/11/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913157MY-B44050/11/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913166MY-B44050/11/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913175MY-B44050/11/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913638MY-B44050/11/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913647MY-B44050/11/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913656MY-B44050/11/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913665MY-B44050/11/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913681MY-B44050/11/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913787MY-B45050/11/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913796MY-B45050/11/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913805MY-B45050/11/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913821MY-B45050/11/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913830MY-B45050/11/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914241MY-B45050/11/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914250MY-B45050/11/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914259MY-B45050/11/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914268MY-B45050/11/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914277MY-B45050/11/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする