LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 終端用

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 終端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 一般タイプ 100幅 終端用 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)3.1
40
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
穴サイズ(mm)
【連結取付切込】100×(1216×N+29)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。

※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
全40種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
40種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75872381MY-B45053/12/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
48,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872390MY-B45053/12/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
48,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872399MY-B45053/12/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
48,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872408MY-B45053/12/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
48,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872417MY-B45053/12/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
48,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872880MY-B45053/12/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
51,700
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872889MY-B45053/12/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
51,700
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872898MY-B45053/12/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
51,700
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872907MY-B45053/12/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
51,700
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872916MY-B45053/12/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
51,700
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873327MY-B47053/12/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873336MY-B47053/12/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873345MY-B47053/12/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873361MY-B47053/12/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873370MY-B47053/12/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873781MY-B47053/12/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873790MY-B47053/12/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873799MY-B47053/12/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873808MY-B47053/12/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873817MY-B47053/12/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913035MY-B45053/12/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053D AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)6500昼光色
48,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913051MY-B45053/12/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053L AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3000電球色
48,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913060MY-B45053/12/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053N AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)5000昼白色
48,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913069MY-B45053/12/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053W AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)4000白色
48,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913078MY-B45053/12/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHTN固定出力・段調光機能付30.4(200V時)3500温白色
48,200
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913541MY-B45053/12/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)6500昼光色
51,700
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913550MY-B45053/12/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3000電球色
51,700
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913559MY-B45053/12/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)5000昼白色
51,700
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913568MY-B45053/12/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)4000白色
51,700
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913577MY-B45053/12/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU45053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%30.4(200V時)3500温白色
51,700
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913988MY-B47053/12/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053D AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)6500昼光色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913997MY-B47053/12/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053L AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3000電球色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914006MY-B47053/12/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053N AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)5000昼白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914015MY-B47053/12/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053W AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)4000白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914031MY-B47053/12/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHTN固定出力・段調光機能付40.3(200V時)3500温白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914435MY-B47053/12/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)6500昼光色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914451MY-B47053/12/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3000電球色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914460MY-B47053/12/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)5000昼白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914469MY-B47053/12/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)4000白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914478MY-B47053/12/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41003、(ライトユニット)EL-LU47053WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%40.3(200V時)3500温白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする