LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 先端用

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 先端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 先端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 先端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 先端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 先端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 先端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 先端用 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 先端用 - 三菱電機
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色
質量(kg)
(器具本体のみ)3.1
40
タイプ
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
穴サイズ(mm)
【連結取付切込】100×(1216×N+29)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※断熱施工では使用できません。

※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
全60種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
60種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75872426MY-B44050/10/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872435MY-B44050/10/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872451MY-B44050/10/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872460MY-B44050/10/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872469MY-B44050/10/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872925MY-B44050/10/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872941MY-B44050/10/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872950MY-B44050/10/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872959MY-B44050/10/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75872968MY-B44050/10/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873081MY-B45050/10/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873090MY-B45050/10/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873099MY-B45050/10/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873108MY-B45050/10/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873117MY-B45050/10/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873528MY-B45050/10/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873537MY-B45050/10/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873546MY-B45050/10/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873555MY-B45050/10/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873571MY-B45050/10/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873826MY-B47050/10/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47050D AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)6500昼光色
57,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873835MY-B47050/10/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3000電球色
57,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873851MY-B47050/10/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47050N AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)5000昼白色
57,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873860MY-B47050/10/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47050W AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)4000白色
57,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75873869MY-B47050/10/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN固定出力・段調光機能付35.9(200V時)3500温白色
57,400
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874027MY-B47050/10/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)6500昼光色
60,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874036MY-B47050/10/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3000電球色
60,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874045MY-B47050/10/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)5000昼白色
60,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874061MY-B47050/10/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)4000白色
60,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75874070MY-B47050/10/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%35.9(200V時)3500温白色
60,900
22,980
25,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913087MY-B44050/10/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050D AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)6500昼光色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913096MY-B44050/10/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050L AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3000電球色
48,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75913105MY-B44050/10/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050N AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)5000昼白色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913121MY-B44050/10/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050W AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)4000白色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913130MY-B44050/10/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHTN固定出力・段調光機能付20.4(200V時)3500温白色
48,800
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913586MY-B44050/10/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)6500昼光色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913595MY-B44050/10/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3000電球色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913611MY-B44050/10/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)5000昼白色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913620MY-B44050/10/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)4000白色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913629MY-B44050/10/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU44050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%20.4(200V時)3500温白色
52,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913735MY-B45050/10/D AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050D AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)6500昼光色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913751MY-B45050/10/L AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050L AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3000電球色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913760MY-B45050/10/N AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050N AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)5000昼白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913769MY-B45050/10/W AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050W AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)4000白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75913778MY-B45050/10/WW AHTN(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN固定出力・段調光機能付26.1(200V時)3500温白色
52,800
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914189MY-B45050/10/D AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050D AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)6500昼光色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914198MY-B45050/10/L AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050L AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3000電球色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914207MY-B45050/10/N AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)5000昼白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914216MY-B45050/10/W AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050W AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)4000白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
75914225MY-B45050/10/WW AHZ(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHZ初期照度補正付連続調光5~100%26.1(200V時)3500温白色
56,300
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする