ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】

ベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
材質/仕上【コーン】アルミ / 黒色鏡面ブラック種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40,000出幅(mm)2パネルガラス・透明消しアルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売内容量1台
注意
※断熱施工不可
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
備考
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75863466XD25201BLΦ1601マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,900電球色
29,500
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863475XD25202BLΦ1601マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,700電球色
27,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863491XD25202BMΦ1601マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3,500温白色
27,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863500XD25202BWΦ1601マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4,000白色
27,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863509XD252515BLΦ1601マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,900電球色
36,500
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863518XD252516BAΦ1601マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,700電球色
29,500
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863527XD252516BLΦ1601マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,900電球色
29,500
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863737XD25403BLΦ1351マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,900電球色
27,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863746XD25403BMΦ1351マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3,500温白色
27,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863755XD25403BWΦ1351マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4,000白色
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75863771XD25404BLΦ1351マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,900電球色
22,000
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863780XD25404BMΦ1351マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3,500温白色
22,000
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863789XD25404BWΦ1351マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4,000白色
22,000
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863798XD254517BLΦ1351マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,900電球色
27,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863807XD254518BAΦ1351マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,700電球色
24,000
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863816XD254518BWΦ1351マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4,000白色
24,000
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863825XD254524BAΦ1351マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,700電球色
28,800
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863841XD254524BLΦ1351マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,900電球色
28,800
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863850XD254524BMΦ1351マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3,500温白色
28,800
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863859XD254524BWΦ1351マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4,000白色
28,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864096XD25605BLΦ1101コネクタ付2,900電球色
21,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864105XD25605BMΦ1101コネクタ付3,500温白色
21,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864121XD25605BWΦ1101コネクタ付4,000白色
21,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864130XD256525BAΦ1100コネクタ付2,700電球色
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864139XD256525BLΦ1100コネクタ付2,900電球色
21,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864148XD256525BWΦ1100コネクタ付4,000白色
21,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864157XD256526BLΦ1101コネクタ付2,900電球色
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864166XD256526BMΦ1101コネクタ付3,500温白色
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864175XD256526BWΦ1101コネクタ付4,000白色
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864191XD256527BLΦ1100コネクタ付2,900電球色
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864200XD256527BMΦ1100コネクタ付3,500温白色
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864209XD256527BWΦ1100コネクタ付4,000白色
21,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864218XD256528BAΦ1100コネクタ付2,700電球色
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864227XD256528BLΦ1100コネクタ付2,900電球色
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864236XD256528BMΦ1100コネクタ付3,500温白色
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864245XD256528BWΦ1100コネクタ付4,000白色
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864401XD25808BWΦ851コネクタ付4,000白色
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864410XD258519BWΦ850リニューアルプレート併用不可、コネクタ付4,000白色
16,500
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864419XD258525BLΦ850リニューアルプレート併用不可、コネクタ付2,900電球色
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864428XD258525BWΦ850リニューアルプレート併用不可、コネクタ付4,000白色
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864437XD258526BLΦ851リニューアルプレート併用不可、コネクタ付2,900電球色
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864446XD258526BMΦ851リニューアルプレート併用不可、コネクタ付3,500温白色
19,000
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864455XD258526BWΦ851リニューアルプレート併用不可、コネクタ付4,000白色
19,000
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864471XD258528BAΦ850リニューアルプレート併用不可、コネクタ付2,700電球色
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864480XD258528BLΦ850リニューアルプレート併用不可、コネクタ付2,900電球色
19,000
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864489XD258528BMΦ850リニューアルプレート併用不可、コネクタ付3,500温白色
19,000
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864498XD258528BWΦ850リニューアルプレート併用不可、コネクタ付4,000白色
19,000
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする