コイズミ(小泉成器)
ベースライト 本体 埋込型 【受注生産品】
仕様
PWM調光
その他
【光束維持】40000時間
型
連結可能型
備考
取付けにはボルトを使用
本体
鋼板・白色塗装
光源
直管形LEDランプLDL40S(別売)
別売付属品
適合調光器
入数
1
補正機能
【初期照度】76%点灯
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
□1247×98
調光範囲
20~100%
内容量
1台
注意
※断熱施工不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
反射板
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75864516
XD90062L
【ルーバー】鋼板・白色塗装 / 2灯用
鋼板・白色塗装
¥
48,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864525
XDE951561
【ルーバー】鋼板・白色塗装 / 1灯用
鋼・白色塗装
¥
44,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください