ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】

ユニバーサル ダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
その他【グレアカット】35°備考コネクタ付首振角度(°)29別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40,000出幅(mm)2演色指数(Ra)92LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※断熱施工不可
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
材質/仕上
質量(kg)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75862581XD201017BLΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック2,900
27,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862590XD201017BMΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック3,500
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862599XD201017BWΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック4,000
27,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862608XD201017WMΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ホワイトN933,500
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862617XD201017WWΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ホワイトN934,000
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862626XD201018BLΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック2,900
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862635XD201018BMΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック3,500
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862651XD201018BWΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック4,000
27,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862660XD201018WMΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ホワイトN933,500
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862669XD201018WWΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ホワイトN934,000
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862678XD201019BMΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック3,500
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862687XD201019WMΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ホワイトN933,500
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862696XD20101BLΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック2,900
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862705XD20101BMΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック3,500
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862721XD20101BWΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック4,000
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862730XD20101WMΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ホワイトN933,500
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862739XD20101WWΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ホワイトN934,000
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862748XD201021BLΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック2,900
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862757XD201021BWΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック4,000
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862766XD201021WLΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ホワイトN932,900
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862775XD201021WWΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ホワイトN934,000
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862791XD201022BAΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック2,700
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862800XD201022BLΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック2,900
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862809XD201022BMΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック3,500
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862818XD201022BWΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック4,000
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862827XD201022WAΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ホワイトN932,700
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862836XD201022WMΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ホワイトN933,500
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862845XD201022WWΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ホワイトN934,000
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862861XD201023BAΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック2,700
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862870XD201023BLΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック2,900
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862879XD201023BMΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック3,500
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862888XD201023BWΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック4,000
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862897XD201023WMΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ホワイトN933,500
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862906XD201023WWΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ホワイトN934,000
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862915XD20102BLΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック2,900
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862931XD20102BMΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック3,500
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862940XD20102BWΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック4,000
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862949XD20102WMΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ホワイトN933,500
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862958XD20102WWΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ホワイトN934,000
29,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862967XD20103BMΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ブラック3,500
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862976XD20103WMΦ135【コーン】樹脂 / 鏡面1ホワイトN933,500
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863290XD20709BMΦ85【コーン】アルミ / 黒色鏡面0ブラック3,500
20,500
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする