その他【グレアカット】35°幅(mm)Φ160材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面質量(kg)1色ブラック備考マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40,000明るさHID50~35W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ150パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ブラック塗装埋込高(mm)165照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)1~25照光角(°)45内容量1台