ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】

ユニバーサル ダウンライト 深型 シルバーコーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
その他【グレアカット】29°幅(mm)Φ135材質/仕上【コーン】アルミダイカスト / シルバー塗装質量(kg)1ユニバーサル 深型備考コネクタ付首振角度(°)29別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40,000出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ125埋込高(mm)213照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※断熱施工不可
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75862057XD001017WLホワイトN932,900電球色HID100W相当アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862066XD001018BLブラック2,900電球色HID100W相当アルミダイカスト・ブラック塗装
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862075XD001018WMホワイトN933,500温白色HID100W相当アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862091XD00101WLホワイトN932,900電球色HID70W相当アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
28,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862100XD001021BAブラック2,700電球色HID35W相当アルミダイカスト・ブラック塗装
23,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862109XD001021BLブラック2,900電球色HID35W相当アルミダイカスト・ブラック塗装
23,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862118XD001022BMブラック3,500温白色HID35W相当アルミダイカスト・ブラック塗装
23,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862127XD001022BWブラック4,000白色HID35W相当アルミダイカスト・ブラック塗装
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862136XD001022WAホワイトN932,700電球色HID35W相当アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
23,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862145XD001022WLホワイトN932,900電球色HID35W相当アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862161XD001023BAブラック2,700電球色HID35W相当アルミダイカスト・ブラック塗装
23,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862170XD001023BLブラック2,900電球色HID35W相当アルミダイカスト・ブラック塗装
23,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862179XD00102BLブラック2,900電球色HID70W相当アルミダイカスト・ブラック塗装
28,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862188XD00102WMホワイトN933,500温白色HID70W相当アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
28,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする