ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】

ユニバーサル ダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
その他【グレアカット】35°材質/仕上【コーン】樹脂 / 黒色鏡面ブラックユニバーサル グレアレス備考コネクタ付首振角度(°)29別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40,000出幅(mm)2演色指数(Ra)92アルミダイカスト・ブラック塗装LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※断熱施工不可
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色温度(K)
光源色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75862985XD202017BLΦ13512,900電球色HID50W相当
27,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863001XD202017BMΦ13513,500温白色HID50W相当
27,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863010XD202017BWΦ13514,000白色HID50W相当
27,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863019XD202018BLΦ13512,900電球色HID50W相当
27,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863028XD202018BMΦ13513,500温白色HID50W相当
27,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863037XD202018BWΦ13514,000白色HID50W相当
27,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863046XD202019BLΦ13512,900電球色HID50W相当
27,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863055XD202019BMΦ13513,500温白色HID50W相当
27,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863071XD202019BWΦ13514,000白色HID50W相当
27,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863080XD20201BLΦ13512,900電球色HID50W相当
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863089XD20201BMΦ13513,500温白色HID50W相当
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863098XD20201BWΦ13514,000白色HID50W相当
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863107XD202021BLΦ13512,900電球色HID35W相当
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863116XD202022BAΦ13512,700電球色HID35W相当
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863125XD202022BMΦ13513,500温白色HID35W相当
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863141XD202022BWΦ13514,000白色HID35W相当
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863150XD202023BAΦ13512,700電球色HID35W相当
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863159XD202023BLΦ13512,900電球色HID35W相当
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863168XD202023BMΦ13513,500温白色HID35W相当
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863177XD202023BWΦ13514,000白色HID35W相当
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863186XD20202BLΦ13512,900電球色HID50W相当
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863195XD20202BMΦ13513,500温白色HID50W相当
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863211XD20202BWΦ13514,000白色HID50W相当
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863220XD20203BLΦ13512,900電球色HID50W相当
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863229XD20203BMΦ13513,500温白色HID50W相当
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863238XD20203BWΦ13514,000白色HID50W相当
29,000
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863247XD20404BMΦ11013,500温白色HID50W相当
23,500
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863256XD20406BMΦ11013,500温白色HID50W相当
23,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75863265XD206029BMΦ8503,500温白色JR12V50W相当
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75863281XD206029BMΦ8503,500温白色JR12V50W相当
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする