ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】

ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
材質/仕上【コーン】アルミ / 鏡面種類ベース グレアレス別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40,000出幅(mm)2パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売内容量1台
注意
※断熱施工不可
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
備考
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75863299XD25101BMΦ1601ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3,500
29,500
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863308XD25101BWΦ1601ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4,000
29,500
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863317XD25101WWΦ1601ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4,000
29,500
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863326XD25102BAΦ1601ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,700
27,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75863335XD25102BLΦ1601ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,900
27,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863351XD25102BMΦ1601ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3,500
27,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863360XD25102BWΦ1601ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4,000
27,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863369XD251515BMΦ1601ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3,500
36,500
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863378XD251515BWΦ1601ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4,000
36,500
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863387XD251515WWΦ1601ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4,000
36,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
75863396XD251516BAΦ1601ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,700
29,500
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863405XD251516BMΦ1601ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3,500
29,500
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863421XD251516WAΦ1601ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,700
29,500
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863570XD25293BMΦ1351ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3,500
27,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863579XD25294BLΦ1351ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,900
22,000
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863588XD25294BMΦ1351ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3,500
22,000
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863597XD25294BWΦ1351ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4,000
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75863606XD25294WLΦ1351ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,900
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75863615XD25294WMΦ1351ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3,500
22,000
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863631XD253517BWΦ1351ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4,000
27,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863640XD253517WAΦ1351ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,700
27,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863649XD253517WWΦ1351ホワイトN93マルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付4,000
27,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75863658XD253518BAΦ1351ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付2,700
24,000
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863667XD253518BMΦ1351ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3,500
24,000
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863676XD253524BMΦ1351ブラックマルチリニューアルプレートのみ併用可、コネクタ付3,500
28,800
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863895XD25505BMΦ1101ブラックコネクタ付3,500
21,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863911XD25505BWΦ1101ブラックコネクタ付4,000
21,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863920XD25505WWΦ1101ホワイトN93コネクタ付4,000
21,500
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863929XD255525BMΦ1100ブラックコネクタ付3,500
21,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75863938XD255525WMΦ1100ホワイトN93コネクタ付3,500
21,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75863947XD255526BMΦ1101ブラックコネクタ付3,500
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863956XD255526BWΦ1101ブラックコネクタ付4,000
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863965XD255526WWΦ1101ホワイトN93コネクタ付4,000
21,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75863981XD255527BMΦ1100ブラックコネクタ付3,500
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863990XD255527BWΦ1100ブラックコネクタ付4,000
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75863999XD255527WMΦ1100ホワイトN93コネクタ付3,500
21,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864008XD255527WWΦ1100ホワイトN93コネクタ付4,000
21,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864017XD255528BAΦ1100ブラックコネクタ付2,700
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864026XD255528BLΦ1100ブラックコネクタ付2,900
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864035XD255528BMΦ1100ブラックコネクタ付3,500
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864051XD255528BWΦ1100ブラックコネクタ付4,000
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864060XD255528WLΦ1100ホワイトN93コネクタ付2,900
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864069XD255528WWΦ1100ホワイトN93コネクタ付4,000
21,700
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864270XD25708WWΦ851ホワイトN93コネクタ付4,000
18,500
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
75864279XD257525BMΦ850ブラックリニューアルプレート併用不可、コネクタ付3,500
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864288XD257525BWΦ850ブラックリニューアルプレート併用不可、コネクタ付4,000
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864297XD257525WAΦ850ホワイトN93リニューアルプレート併用不可、コネクタ付2,700
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864306XD257526BMΦ851ブラックリニューアルプレート併用不可、コネクタ付3,500
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864315XD257526WLΦ851ホワイトN93リニューアルプレート併用不可、コネクタ付2,900
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75864331XD257527WAΦ850ホワイトN93リニューアルプレート併用不可、コネクタ付2,700
19,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする