ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】

ユニバーサル ダウンライト 深型 白色コーン 本体 【受注生産品】 - コイズミ(小泉成器)
その他【グレアカット】29°幅(mm)Φ135材質/仕上【コーン】アルミダイカスト / ホワイトN93塗装質量(kg)1ホワイトN93ユニバーサル 深型備考コネクタ付首振角度(°)29別売付属品適合調光器ランプLED入数1平均寿命(時間)40,000出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ125アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)213照射面近接限度(cm)29LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※断熱施工不可
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
明るさ
照光角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75862231XD002017WW4,000白色HID100W相当15
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862258XD002018WW4,000白色HID100W相当25
25,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862276XD002019WM3,500温白色HID100W相当29
25,100
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75862319XD00201WW4,000白色HID70W相当14
28,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862355XD002021WA2,700電球色HID35W相当10
23,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862398XD00202WW4,000白色HID70W相当20
28,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
75862416XD00203WM3,500温白色HID70W相当20
28,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする