サクションホース レバー式カップリング バンドセット

サクションホース レバー式カップリング バンドセット - ノーブランド

外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。
外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。
アルミレバー式カップリングオスメス 1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。

用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に使用温度範囲(℃)-10~+50内容量1セット
注意
※本品は抜け防止のため、差し込み口をきつめに作ってあります。取付けにくい場合は差し込み口をお湯(95℃位)につけて柔らかくするか、石鹸水等で滑りやすくすると取付けやすいです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
長さ(m)
ホース内径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75723579GM 19x5M OZSETレバー式カップリング(OZ-C-AL-3/4)×1個、レバー式カップリング(OZ-E-AL-3/4)×1個、専用ホースバンド×2個ホース:PVC、レバー式カップリング:アルミ(メス側パッキンNBR)、バンド:SUS304519120
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
75723588GM2 25x20M OZSETレバー式カップリング(OZ-C-AL-1")×1個、レバー式カップリング(OZ-E-AL-1")×1個、専用ホースバンド×2個ホース:PVC、レバー式カップリング:アルミ(メス側パッキンNBR)、バンド:SUS3042025180
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75724699GM2 25x25M OZSETレバー式カップリング(OZ-C-AL-1")×1個、レバー式カップリング(OZ-E-AL-1")×1個、専用ホースバンド×2個ホース:PVC、レバー式カップリング:アルミ(メス側パッキンNBR)、バンド:SUS3042525180
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75725810GM2 25x50M OZSETレバー式カップリング(OZ-C-AL-1")×1個、レバー式カップリング(OZ-E-AL-1")×1個、専用ホースバンド×2個ホース:PVC、レバー式カップリング:アルミ(メス側パッキンNBR)、バンド:SUS3045025180
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75726921GM2 32x5M OZSETレバー式カップリング(OZ-C-AL-1.1/4)×1個、レバー式カップリング(OZ-E-AL-1.1/4)×1個、専用ホースバンド×2個ホース:PVC、レバー式カップリング:アルミ(メス側パッキンNBR)、バンド:SUS304532300
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
75728025GM2 32x10M OZSETレバー式カップリング(OZ-C-AL-1.1/4)×1個、レバー式カップリング(OZ-E-AL-1.1/4)×1個、専用ホースバンド×2個ホース:PVC、レバー式カップリング:アルミ(メス側パッキンNBR)、バンド:SUS3041032300
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
75729136GM2 32x15M OZSETレバー式カップリング(OZ-C-AL-1.1/4)×1個、レバー式カップリング(OZ-E-AL-1.1/4)×1個、専用ホースバンド×2個ホース:PVC、レバー式カップリング:アルミ(メス側パッキンNBR)、バンド:SUS3041532300
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75730247GM2 32x20M OZSETレバー式カップリング(OZ-C-AL-1.1/4)×1個、レバー式カップリング(OZ-E-AL-1.1/4)×1個、専用ホースバンド×2個ホース:PVC、レバー式カップリング:アルミ(メス側パッキンNBR)、バンド:SUS3042032300
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75731358GM2 32x25M OZSETレバー式カップリング(OZ-C-AL-1.1/4)×1個、レバー式カップリング(OZ-E-AL-1.1/4)×1個、専用ホースバンド×2個ホース:PVC、レバー式カップリング:アルミ(メス側パッキンNBR)、バンド:SUS3042532300
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75732469GM2 32x50M OZSETレバー式カップリング(OZ-C-AL-1.1/4)×1個、レバー式カップリング(OZ-E-AL-1.1/4)×1個、専用ホースバンド×2個ホース:PVC、レバー式カップリング:アルミ(メス側パッキンNBR)、バンド:SUS3045032300
オープン
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75733580GM2 38x5M OZSETレバー式カップリング(OZ-C-AL-1.1/2)×1個、レバー式カップリング(OZ-E-AL-1.1/2)×1個、専用ホースバンド×2個ホース:PVC、レバー式カップリング:アルミ(メス側パッキンNBR)、バンド:SUS304538360
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75734691GM 19x10M OZSETレバー式カップリング(OZ-C-AL-3/4)×1個、レバー式カップリング(OZ-E-AL-3/4)×1個、専用ホースバンド×2個ホース:PVC、レバー式カップリング:アルミ(メス側パッキンNBR)、バンド:SUS3041019120
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
75734700GM2 38x10M OZSETレバー式カップリング(OZ-C-AL-1.1/2)×1個、レバー式カップリング(OZ-E-AL-1.1/2)×1個、専用ホースバンド×2個ホース:PVC、レバー式カップリング:アルミ(メス側パッキンNBR)、バンド:SUS3041038360
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75735811GM2 38x15M OZSETレバー式カップリング(OZ-C-AL-1.1/2)×1個、レバー式カップリング(OZ-E-AL-1.1/2)×1個、専用ホースバンド×2個ホース:PVC、レバー式カップリング:アルミ(メス側パッキンNBR)、バンド:SUS3041538360
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75736915GM2 38x20M OZSETレバー式カップリング(OZ-C-AL-1.1/2)×1個、レバー式カップリング(OZ-E-AL-1.1/2)×1個、専用ホースバンド×2個ホース:PVC、レバー式カップリング:アルミ(メス側パッキンNBR)、バンド:SUS3042038360
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
75738026GM2 38x25M OZSETレバー式カップリング(OZ-C-AL-1.1/2)×1個、レバー式カップリング(OZ-E-AL-1.1/2)×1個、専用ホースバンド×2個ホース:PVC、レバー式カップリング:アルミ(メス側パッキンNBR)、バンド:SUS3042538360
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75739049GM2 38x50M OZSETレバー式カップリング OZ-C-AL-1.1/2×1個、レバー式カップリング OZ-E-AL-1.1/2×1個、専用ホースバンド×2個ホース/PVC , レバー式カップリング/アルミ(メス側パッキンNBR) , バンド/SUS3045038360
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75739155GM2 50x5M OZSETレバー式カップリング OZ-C-AL-2"×1個、レバー式カップリング OZ-E-AL-2"×1個、専用ホースバンド×2個ホース/PVC , レバー式カップリング/アルミ(メス側パッキンNBR) , バンド/SUS304550.8480
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
75739268GM2 50x10M OZSETレバー式カップリング OZ-C-AL-2"×1個、レバー式カップリング OZ-E-AL-2"×1個、専用ホースバンド×2個ホース/PVC , レバー式カップリング/アルミ(メス側パッキンNBR) , バンド/SUS3041050.8480
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
75739381GM2 50x15M OZSETレバー式カップリング OZ-C-AL-2"×1個、レバー式カップリング OZ-E-AL-2"×1個、専用ホースバンド×2個ホース/PVC , レバー式カップリング/アルミ(メス側パッキンNBR) , バンド/SUS3041550.8480
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75739487GM2 50x20M OZSETレバー式カップリング OZ-C-AL-2"×1個、レバー式カップリング OZ-E-AL-2"×1個、専用ホースバンド×2個ホース/PVC , レバー式カップリング/アルミ(メス側パッキンNBR) , バンド/SUS3042050.8480
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75739600GM2 50x25M OZSETレバー式カップリング OZ-C-AL-2"×1個、レバー式カップリング OZ-E-AL-2"×1個、専用ホースバンド×2個ホース/PVC , レバー式カップリング/アルミ(メス側パッキンNBR) , バンド/SUS3042550.8480
オープン
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75739706GM 19x15M OZSETレバー式カップリング OZ-C-AL-3/4×1個、レバー式カップリング OZ-E-AL-3/4×1個、専用ホースバンド×2個ホース/PVC , レバー式カップリング/アルミ(メス側パッキンNBR) , バンド/SUS3041519120
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75739715GM2 50x50M OZSETレバー式カップリング OZ-C-AL-2"×1個、レバー式カップリング OZ-E-AL-2"×1個、専用ホースバンド×2個ホース/PVC , レバー式カップリング/アルミ(メス側パッキンNBR) , バンド/SUS3045050.8480
オープン
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740817GM 19x20M OZSETレバー式カップリング OZ-C-AL-3/4×1個、レバー式カップリング OZ-E-AL-3/4×1個、専用ホースバンド×2個ホース/PVC , レバー式カップリング/アルミ(メス側パッキンNBR) , バンド/SUS3042019120
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75741928GM 19x25M OZSETレバー式カップリング OZ-C-AL-3/4×1個、レバー式カップリング OZ-E-AL-3/4×1個、専用ホースバンド×2個ホース/PVC , レバー式カップリング/アルミ(メス側パッキンNBR) , バンド/SUS3042519120
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75743039GM 19x50M OZSETレバー式カップリング OZ-C-AL-3/4×1個、レバー式カップリング OZ-E-AL-3/4×1個、専用ホースバンド×2個ホース/PVC , レバー式カップリング/アルミ(メス側パッキンNBR) , バンド/SUS3045019120
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75744150GM2 25x5M OZSETレバー式カップリング OZ-C-AL-1"×1個、レバー式カップリング OZ-E-AL-1"×1個、専用ホースバンド×2個ホース/PVC , レバー式カップリング/アルミ(メス側パッキンNBR) , バンド/SUS304525180
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
75745261GM2 25x10M OZSETレバー式カップリング OZ-C-AL-1"×1個、レバー式カップリング OZ-E-AL-1"×1個、専用ホースバンド×2個ホース/PVC , レバー式カップリング/アルミ(メス側パッキンNBR) , バンド/SUS3041025180
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
75746365GM2 25x15M OZSETレバー式カップリング OZ-C-AL-1"×1個、レバー式カップリング OZ-E-AL-1"×1個、専用ホースバンド×2個ホース/PVC , レバー式カップリング/アルミ(メス側パッキンNBR) , バンド/SUS3041525180
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする