幅(mm)Φ110質量(kg)1取付傾斜天井取付可能(55°)備考LEDランプ交換不可タイプ100ベースタイプ消費電力(W)(2700K時)8.1機能Fit調色(2700K~5000K)/光色切替(2700K→3500K→5000K)別売付属品適合調光器ランプ高演色LED R+色温度(K)2700~5000光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(2700K時)67.9光源寿命40000時間入数1照射角拡散明るさ白熱球100W相当出幅(mm)3調光方式Fit調色・光色切替演色指数(Ra)93~95埋込穴(Φmm)Φ100定格光束(Lm)(2700K時)550枠アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装埋込高(mm)77照射面近接限度(cm)10調光範囲Fit調色(約3~100%)/光色切替(約1~100%)取付必要高(mm)78(材厚5~13mm未満時)/89(材厚13~25mm時)反射板アルミダイカスト・シャンパンシルバー塗装内容量1台