ニッセイエコ
ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】
・特殊配合軟質塩ビにより優れた静電防止効果を有します。
・軟質部が透明で流体が確認できます。
・軽量で作業性に優れます。
用途
・クリーンルームの排気用。
・集塵用。
・粉体輸送用。
内容量
1本
注意
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
190
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75736949
DC-EF-038-1
1
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75736958
DC-EF-038-2
2
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75736967
DC-EF-038-3
3
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75736976
DC-EF-038-4
4
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75736985
DC-EF-038-5
5
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737001
DC-EF-038-6
6
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737010
DC-EF-038-7
7
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737019
DC-EF-038-8
8
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737028
DC-EF-038-9
9
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737046
DC-EF-038-10
10
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737055
DC-EF-038-11
11
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737071
DC-EF-038-12
12
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737080
DC-EF-038-13
13
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737089
DC-EF-038-14
14
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737098
DC-EF-038-15
15
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737107
DC-EF-038-16
16
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737116
DC-EF-038-17
17
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737125
DC-EF-038-18
18
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737141
DC-EF-038-19
19
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737159
DC-EF-038-20
20
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737168
DC-EF-038-21
21
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737177
DC-EF-038-22
22
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737186
DC-EF-038-23
23
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737195
DC-EF-038-24
24
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737211
DC-EF-038-25
25
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737220
DC-EF-038-26
26
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737229
DC-EF-038-27
27
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737238
DC-EF-038-28
28
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737247
DC-EF-038-29
29
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737265
DC-EF-038-30
30
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737281
DC-EF-050-1
1
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737290
DC-EF-050-2
2
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737299
DC-EF-050-3
3
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737308
DC-EF-050-4
4
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737317
DC-EF-050-5
5
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737326
DC-EF-050-6
6
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737335
DC-EF-050-7
7
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737351
DC-EF-050-8
8
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737360
DC-EF-050-9
9
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737378
DC-EF-050-10
10
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737387
DC-EF-050-11
11
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737396
DC-EF-050-12
12
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737405
DC-EF-050-13
13
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737421
DC-EF-050-14
14
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737430
DC-EF-050-15
15
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737439
DC-EF-050-16
16
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737448
DC-EF-050-17
17
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737457
DC-EF-050-18
18
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737466
DC-EF-050-19
19
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75737491
DC-EF-050-20
20
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。