ニッセイエコ
ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】
・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。
・軽量で曲げやすく作業性に優れています。
用途
・工場設備・室内の送・排気用。
・集塵用。
内容量
1本
注意
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75734596
DC-T-038-1
1
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734605
DC-T-038-2
2
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734621
DC-T-038-3
3
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734630
DC-T-038-4
4
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734639
DC-T-038-5
5
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734648
DC-T-038-6
6
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734657
DC-T-038-7
7
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734666
DC-T-038-8
8
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734675
DC-T-038-9
9
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734718
DC-T-038-10
10
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734727
DC-T-038-11
11
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734736
DC-T-038-12
12
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734745
DC-T-038-13
13
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734761
DC-T-038-14
14
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734770
DC-T-038-15
15
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734779
DC-T-038-16
16
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734788
DC-T-038-17
17
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734797
DC-T-038-18
18
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734806
DC-T-038-19
19
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734831
DC-T-038-20
20
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734840
DC-T-038-21
21
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734849
DC-T-038-22
22
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734858
DC-T-038-23
23
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734867
DC-T-038-24
24
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734876
DC-T-038-25
25
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734885
DC-T-038-26
26
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734901
DC-T-038-27
27
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734910
DC-T-038-28
28
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734919
DC-T-038-29
29
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734937
DC-T-038-30
30
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734946
DC-T-050-1
1
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734955
DC-T-050-2
2
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734971
DC-T-050-3
3
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734980
DC-T-050-4
4
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734989
DC-T-050-5
5
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75734998
DC-T-050-6
6
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75735007
DC-T-050-7
7
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75735016
DC-T-050-8
8
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75735025
DC-T-050-9
9
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75735050
DC-T-050-10
10
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75735059
DC-T-050-11
11
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75735068
DC-T-050-12
12
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75735077
DC-T-050-13
13
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75735086
DC-T-050-14
14
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75735095
DC-T-050-15
15
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75735111
DC-T-050-16
16
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75735120
DC-T-050-17
17
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75735129
DC-T-050-18
18
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75735138
DC-T-050-19
19
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75735156
DC-T-050-20
20
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。