ニッセイエコ
ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】
・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。
・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。
用途
・オイルミストの回収用。
・油分を含む場所での吸・排気用。
内容量
1本
注意
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75727061
DC-O-038-1
1
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727070
DC-O-038-2
2
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727079
DC-O-038-3
3
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727088
DC-O-038-4
4
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727097
DC-O-038-5
5
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727106
DC-O-038-6
6
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727115
DC-O-038-7
7
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727131
DC-O-038-8
8
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727140
DC-O-038-9
9
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727158
DC-O-038-10
10
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727167
DC-O-038-11
11
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727176
DC-O-038-12
12
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727185
DC-O-038-13
13
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727201
DC-O-038-14
14
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727210
DC-O-038-15
15
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727219
DC-O-038-16
16
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727228
DC-O-038-17
17
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727237
DC-O-038-18
18
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727246
DC-O-038-19
19
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727271
DC-O-038-20
20
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727280
DC-O-038-21
21
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727289
DC-O-038-22
22
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727298
DC-O-038-23
23
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727307
DC-O-038-24
24
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727316
DC-O-038-25
25
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727325
DC-O-038-26
26
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727341
DC-O-038-27
27
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727350
DC-O-038-28
28
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727359
DC-O-038-29
29
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727377
DC-O-038-30
30
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727386
DC-O-050-1
1
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727395
DC-O-050-2
2
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727411
DC-O-050-3
3
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727420
DC-O-050-4
4
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727429
DC-O-050-5
5
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727438
DC-O-050-6
6
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727447
DC-O-050-7
7
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727456
DC-O-050-8
8
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727465
DC-O-050-9
9
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727490
DC-O-050-10
10
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727499
DC-O-050-11
11
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727508
DC-O-050-12
12
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727517
DC-O-050-13
13
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727526
DC-O-050-14
14
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727535
DC-O-050-15
15
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727551
DC-O-050-16
16
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727560
DC-O-050-17
17
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727569
DC-O-050-18
18
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727578
DC-O-050-19
19
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75727596
DC-O-050-20
20
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。