ニッセイエコ
ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】
・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。
・軽量で曲げやすく作業性に優れています。
・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。
用途
・工場設備・室内の送・排気用。
・集塵用。
内容量
1本
注意
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75732268
DC-EE-038-1
1
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732277
DC-EE-038-2
2
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732286
DC-EE-038-3
3
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732295
DC-EE-038-4
4
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732311
DC-EE-038-5
5
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732320
DC-EE-038-6
6
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732329
DC-EE-038-7
7
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732338
DC-EE-038-8
8
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732347
DC-EE-038-9
9
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732365
DC-EE-038-10
10
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732381
DC-EE-038-11
11
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732390
DC-EE-038-12
12
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732399
DC-EE-038-13
13
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732408
DC-EE-038-14
14
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732417
DC-EE-038-15
15
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732426
DC-EE-038-16
16
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732435
DC-EE-038-17
17
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732451
DC-EE-038-18
18
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732460
DC-EE-038-19
19
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732487
DC-EE-038-20
20
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732496
DC-EE-038-21
21
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732505
DC-EE-038-22
22
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732521
DC-EE-038-23
23
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732530
DC-EE-038-24
24
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732539
DC-EE-038-25
25
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732548
DC-EE-038-26
26
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732557
DC-EE-038-27
27
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732566
DC-EE-038-28
28
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732575
DC-EE-038-29
29
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732600
DC-EE-038-30
30
9.2
37.3
44.5
38
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732609
DC-EE-050-1
1
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732618
DC-EE-050-2
2
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732627
DC-EE-050-3
3
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732636
DC-EE-050-4
4
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732645
DC-EE-050-5
5
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732661
DC-EE-050-6
6
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732670
DC-EE-050-7
7
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732679
DC-EE-050-8
8
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732688
DC-EE-050-9
9
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732706
DC-EE-050-10
10
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732715
DC-EE-050-11
11
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732731
DC-EE-050-12
12
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732740
DC-EE-050-13
13
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732749
DC-EE-050-14
14
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732758
DC-EE-050-15
15
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732767
DC-EE-050-16
16
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732776
DC-EE-050-17
17
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732785
DC-EE-050-18
18
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732801
DC-EE-050-19
19
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75732819
DC-EE-050-20
20
10
50.6
59.8
50
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。