サクションホース・静電防止 【N.E-EF】

サクションホース・静電防止 【N.E-EF】 - ニッセイエコ

・特殊配合材料により優れた静電防止効果があります。
・外面凹凸(内面フラット)で可とう性にすぐれています。
・完全体が透明で内部の流体が確認できます。

用途
・プラスチックペレット搬送
・カルシウムパウダーなどの粉体輸送に適しています。
内容量1本
注意
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
260件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75729389NE-EF-025-117.525.430.870
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729398NE-EF-025-227.525.430.870
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729407NE-EF-025-337.525.430.870
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729416NE-EF-025-447.525.430.870
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729425NE-EF-025-557.525.430.870
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729441NE-EF-025-667.525.430.870
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729450NE-EF-025-777.525.430.870
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729459NE-EF-025-887.525.430.870
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729468NE-EF-025-997.525.430.870
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729486NE-EF-025-10107.525.430.870
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729495NE-EF-025-11117.525.430.870
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729511NE-EF-025-12127.525.430.870
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729520NE-EF-025-13137.525.430.870
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729529NE-EF-025-14147.525.430.870
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729538NE-EF-025-15157.525.430.870
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729547NE-EF-025-16167.525.430.870
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729556NE-EF-025-17177.525.430.870
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729565NE-EF-025-18187.525.430.870
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729581NE-EF-025-19197.525.430.870
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729599NE-EF-025-20207.525.430.870
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729608NE-EF-025-21217.525.430.870
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729617NE-EF-025-22227.525.430.870
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729626NE-EF-025-23237.525.430.870
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729635NE-EF-025-24247.525.430.870
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729651NE-EF-025-25257.525.430.870
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729660NE-EF-025-26267.525.430.870
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729669NE-EF-025-27277.525.430.870
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729678NE-EF-025-28287.525.430.870
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729687NE-EF-025-29297.525.430.870
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729705NE-EF-025-30307.525.430.870
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729721NE-EF-025-31317.525.430.870
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729730NE-EF-025-32327.525.430.870
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729739NE-EF-025-33337.525.430.870
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729748NE-EF-025-34347.525.430.870
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729757NE-EF-025-35357.525.430.870
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729766NE-EF-025-36367.525.430.870
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729775NE-EF-025-37377.525.430.870
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729791NE-EF-025-38387.525.430.870
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729800NE-EF-025-39397.525.430.870
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729818NE-EF-025-40407.525.430.870
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729827NE-EF-025-41417.525.430.870
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729836NE-EF-025-42427.525.430.870
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729845NE-EF-025-43437.525.430.870
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729861NE-EF-025-44447.525.430.870
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729870NE-EF-025-45457.525.430.870
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729879NE-EF-025-46467.525.430.870
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729888NE-EF-025-47477.525.430.870
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729897NE-EF-025-48487.525.430.870
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729906NE-EF-025-49497.525.430.870
オープン
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75729931NE-EF-025-50507.525.430.870
オープン
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする