ニッセイエコ
サクションホース・透明・軽量タイプ 【N.E-A2】
・外面凸凹内面平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。
・軟質部が透明で流体が確認できます。
・N.E.-A型の軽量タイプです。
用途
サクション・デリバリー共用ですが特にサクションに適しています。
農業・工業・土木・建築などの吸・排水に。
内容量
1本
注意
※配送先のご住所によっては、配送不可となる場合や、別途チャーター代等の追加費用が発生する場合がございます。
※また、ご注文数量によっては、発送日を分けて分納でのお届けとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
320
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75740291
NE-A2-025-1
1
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740300
NE-A2-025-2
2
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740309
NE-A2-025-3
3
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740318
NE-A2-025-4
4
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740327
NE-A2-025-5
5
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740336
NE-A2-025-6
6
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740345
NE-A2-025-7
7
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740361
NE-A2-025-8
8
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740370
NE-A2-025-9
9
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740388
NE-A2-025-10
10
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740397
NE-A2-025-11
11
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740406
NE-A2-025-12
12
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740415
NE-A2-025-13
13
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740431
NE-A2-025-14
14
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740440
NE-A2-025-15
15
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740449
NE-A2-025-16
16
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740458
NE-A2-025-17
17
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740467
NE-A2-025-18
18
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740476
NE-A2-025-19
19
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740501
NE-A2-025-20
20
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740510
NE-A2-025-21
21
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740519
NE-A2-025-22
22
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740528
NE-A2-025-23
23
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740537
NE-A2-025-24
24
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740546
NE-A2-025-25
25
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740555
NE-A2-025-26
26
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740571
NE-A2-025-27
27
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740580
NE-A2-025-28
28
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740589
NE-A2-025-29
29
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740607
NE-A2-025-30
30
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740616
NE-A2-025-31
31
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740625
NE-A2-025-32
32
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740641
NE-A2-025-33
33
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740650
NE-A2-025-34
34
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740659
NE-A2-025-35
35
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740668
NE-A2-025-36
36
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740677
NE-A2-025-37
37
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740686
NE-A2-025-38
38
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740695
NE-A2-025-39
39
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740720
NE-A2-025-40
40
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740729
NE-A2-025-41
41
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740738
NE-A2-025-42
42
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740747
NE-A2-025-43
43
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740756
NE-A2-025-44
44
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740765
NE-A2-025-45
45
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740781
NE-A2-025-46
46
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740790
NE-A2-025-47
47
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740799
NE-A2-025-48
48
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740808
NE-A2-025-49
49
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75740835
NE-A2-025-50
50
7.5
25.4
30.8
70
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。