日東電工ベースマテリアル
包装用OPP粘着テープ ダンプロンテープ No.3290
強度と粘着力に優れたOPPテープです。
用途
包装用テープ。
トラスコ品番
718-4334
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
60
色
透明
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/10mm)
76
内容量
1箱(50巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75946161
3290X60X50TM
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください