DEWALT
18Vコードレスクリーナー
HEPAフィルターを含め豊富なアクセサリーを豊富に標準装備しています。
0.3ミクロン以上のほこりを99.97%カットするHEPAフィルター使用です。
用途
作業場所の清掃に。
仕様
最大吸引(L/S):15.9
付属品
フロアノズル、隙間ノズル、ラウンドブラシ、棚用ブラシ
トラスコ品番
718-7415
幅(mm)
250
高さ(mm)
300
奥行(mm)
450
電源(V)
18
集塵容量(L)
0.7
最大真空圧(kPa)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75946066
DCV501LN-XJ
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください