コンセントボックス

コンセントボックス - 新ダイワコンセントボックス - 新ダイワ

一般的な可搬形発電機に備えている単相3線出力端子から直接100V電源を取り出せるので、手軽にコンセントを増設できます。
コンセントボックスは14.6kgと軽量・コンパクト。ラクラク持ち運べます。
ケーブルや付属品に加え、工具もボックス内に収納できるので、コンセントボックスを持っていくだけで、コンセント増設が行えます。
Uリングフックを備えているので、発電機本体に引っ掛けるだけで装着できます。他にもトラックのアオリや脚立など、さまざまな場所にコンセント設置が可能です。
15Aコンセントを12口装備。コンセント2口に対して、30Aブレーカーを1つ備えております。また、100Aサブブレーカーも用意しているので、過負荷の時も安心です。
市販の南京錠で鍵をかけられます。
コンセントを刺したままフタを閉じられます。(防水仕様ではありません)

内容量1個
注意
※本製品をガードレールや金網フェンスなどに設置する際は、対象物の所有者または管理者の許可を取ってご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946696OB100S-R12
360,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする