空調服(R) スターターキット?(14.4V)(ロングケーブル)

空調服(R) スターターキット?(14.4V)(ロングケーブル) - 空調服

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングタイプにしてワンパックでご用意しました。
最大風量76L/秒(*1)!ターボモード(*2) 対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(*3)約80gを実現しました。
【取り付け簡単】ファンリング取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
【プラグ抜け抑制】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
最大電圧14.4Vの大容量バッテリー
瞬間冷却を可能にする、ターボモード(*2)を搭載。
14.4Vターボモード(*2)の他、11V連続モード、11Vゆらぎモード(*4)、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。
防水・防塵(*5)で屋外での使用も安心です。
赤色LEDで屋外での視認性良好。
防水・防塵(JIS IP55規格適合)(*5)
9段階の残量表示
【瞬間冷却のターボモード(*2)】
最大風量76L/秒(*1)で瞬間冷却を可能に。
*1 14.4V使用時、ファン2個の値。
*2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5V(60L/秒)へ自動移行するモードです。ターボモードをご使用いただくには”6”相当のバッテリー残量が必要です。再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。
*3 小型ファンを除く。
*4 ゆらぎモードとは、出力電圧11Vと8.2Vを一定の間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
*5 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。

内容量1セット
注意
※本製品の空調服(R)バッテリー(BT23231)は、必ず専用の空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)ケーブル(CB23321、CB23322、
※CB23323)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG23421)と合わせてご購入ください。
※その他の製品との組み合わせでは使用できません。
※実際の製品の色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※6Lサイズ以上のウェア、 横ファンタイプの3Lサイズ以上、1-9820/1-9920などロングタイプのケーブルが必要なウェア対応のスターターキットとなります。
※ズボンには、キットのケーブルが対応していないため、別途お買い求めください。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)空調服の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75951036SK23022K90
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする