空調服
空調服(R) ベスト(ウェアのみ)
撥水性に優れたデイリーユースなシンプルベスト
材質
ナイロン100%
容量
1着
内容量
1着
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際のウェアの色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75950458
KU92634B20S1
ベージュ
S
110
38.5
64
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950467
KU92634B20S2
ベージュ
M
114
40
66
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950476
KU92634B20S3
ベージュ
L
118
41.5
68
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950485
KU92634B20S4
ベージュ
LL
122
43
70
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950501
KU92634B20S5
ベージュ
3L
126
44.5
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950510
KU92634B20S6
ベージュ
4L
130
46
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950519
KU92634B20S7
ベージュ
5L
134
47.5
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950528
KU92634K50S1
グレー
S
110
38.5
64
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950537
KU92634K50S2
グレー
M
114
40
66
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950546
KU92634K50S3
グレー
L
118
41.5
68
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950555
KU92634K50S4
グレー
LL
122
43
70
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950571
KU92634K50S5
グレー
3L
126
44.5
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950580
KU92634K50S6
グレー
4L
130
46
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950589
KU92634K50S7
グレー
5L
134
47.5
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950598
KU92634K90S1
ブラック
S
110
38.5
64
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950607
KU92634K90S2
ブラック
M
114
40
66
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950616
KU92634K90S3
ブラック
L
118
41.5
68
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950625
KU92634K90S4
ブラック
LL
122
43
70
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950641
KU92634K90S5
ブラック
3L
126
44.5
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950650
KU92634K90S6
ブラック
4L
130
46
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950659
KU92634K90S7
ブラック
5L
134
47.5
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950668
KU92634N80S1
ネイビー
S
110
38.5
64
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950677
KU92634N80S2
ネイビー
M
114
40
66
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950686
KU92634N80S3
ネイビー
L
118
41.5
68
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950695
KU92634N80S4
ネイビー
LL
122
43
70
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950711
KU92634N80S5
ネイビー
3L
126
44.5
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950720
KU92634N80S6
ネイビー
4L
130
46
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
75950729
KU92634N80S7
ネイビー
5L
134
47.5
72
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください