空調服(R) ベスト(フード付)(ウェアのみ)

空調服(R) ベスト(フード付)(ウェアのみ) - 空調服

ノンコーティングながら撥水性を備えるソフトな風合いのスタンドフード付ベスト
フードはスタンドカラーに収納でき、見た目もすっきりとさせたデザインです。
ゴルフやウォーキングはもちろんデイリーユースにも大活躍。女性から男性まで幅広く着用いただけます

材質ポリエステル100%容量1着着丈(cm)74内容量1着
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際のウェアの色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)空調服の登録商標です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75950835KU92150K90S5ブラック3L12646119.5
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
75950851KU92150K90S6ブラック4L13048123.5
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
75950860KU92150K90S7ブラック5L13450127.5
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
75950869KU92150N80S5ネイビー3L12646119.5
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
75950878KU92150N80S6ネイビー4L13048123.5
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
75950887KU92150N80S7ネイビー5L13450127.5
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする