空調服(R) 制電ベスト(横ファン)(ウェアのみ)

空調服(R) 制電ベスト(横ファン)(ウェアのみ) - 空調服

見た目はシンプル、中身は本格。現場が育てたデザイン
ソフトな風合いの帯電防止素材
ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれに当たりにくい
小さいサイズでもしっかりとした容量を確保した収納ポケット
JIS T8118帯電防止規格適合
左右内側バッテリー専用ポケット

材質ポリエステル65%/綿35%容量1着内容量1着
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際の製品の色は若干異なる場合がございます。ご了承ください。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)空調服の登録商標です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75949268KU92604K30S1シルバーS1123964
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949277KU92604K30S2シルバーM11640.566
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949286KU92604K30S3シルバーL1204268
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949295KU92604K30S4シルバーLL12443.570
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949311KU92604K30S5シルバー3L1284572
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949320KU92604K30S6シルバー4L13246.572
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949329KU92604K30S7シルバー5L1364872
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949338KU92604N50S1ブルーS1123964
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949347KU92604N50S2ブルーM11640.566
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949356KU92604N50S3ブルーL1204268
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949365KU92604N50S4ブルーLL12443.570
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949381KU92604N50S5ブルー3L1284572
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949390KU92604N50S6ブルー4L13246.572
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949399KU92604N50S7ブルー5L1364872
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949408KU92604N80S1ネイビーS1123964
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949417KU92604N80S2ネイビーM11640.566
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949426KU92604N80S3ネイビーL1204268
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949435KU92604N80S4ネイビーLL12443.570
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949451KU92604N80S5ネイビー3L1284572
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949460KU92604N80S6ネイビー4L13246.572
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
75949469KU92604N80S7ネイビー5L1364872
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする