空調服(R) 半袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)

空調服(R) 半袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) - 空調服

半袖×横ファンで、作業効率と快適さを両立
腕周りの動きやすい半袖タイプ。ファンをウェアの真横に配置することで、背もたれに当たりにくい設計。
フォークリフトや重機の運転など、座り作業が多い方にも快適
JIS T8118帯電防止規格適合
耐久性と帯電防止性能を兼ね備えた、現場で頼れる一着
広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計
左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。
前後の肩部分には反射パイピングを施しており、夜間や暗所での視認性・安全性もしっかり確保

材質ポリエステル75%/綿25%容量1着内容量1着
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。

※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。

※実際のウェアの色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)空調服の登録商標です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75949688KU92322K30S1シルバーS1124823.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949697KU92322K30S2シルバーM1165024.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949706KU92322K30S3シルバーL1205225.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949715KU92322K30S4シルバーLL1245426.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949731KU92322K30S5シルバー3L1325627.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949740KU92322K30S6シルバー4L1405826.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949749KU92322K30S7シルバー5L1486026.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949758KU92322K90S1ブラックS1124823.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949767KU92322K90S2ブラックM1165024.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949776KU92322K90S3ブラックL1205225.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949785KU92322K90S4ブラックLL1245426.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949801KU92322K90S5ブラック3L1325627.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949810KU92322K90S6ブラック4L1405826.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949819KU92322K90S7ブラック5L1486026.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949828KU92322N80S1ネイビーS1124823.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949837KU92322N80S2ネイビーM1165024.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949846KU92322N80S3ネイビーL1205225.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949855KU92322N80S4ネイビーLL1245426.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949871KU92322N80S5ネイビー3L1325627.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949880KU92322N80S6ネイビー4L1405826.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
75949889KU92322N80S7ネイビー5L1486026.5
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする