空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェアのみ)
植物由来の環境配慮型素材の東レの"エコディア(R)PET"を採用
ウェアの前後に反射材を配置して視認性UP
オフィスでも着用できるシンプルでスッキリとしたデザイン
前と後ろに反射材を配置して視認性UP。
材質
エコディア(R)PET(ポリエステル100%)
容量
1着
内容量
1着
注意
※この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※実際のウェアの色は画面の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※「エコディア」は東レ株式会社の登録商標です。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75950738
KU92350N10S1
サックス
S
112
48
52
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
75950747
KU92350N10S2
サックス
M
116
50
54
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
75950756
KU92350N10S3
サックス
L
120
52
56
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
75950765
KU92350N10S4
サックス
LL
124
54
58
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
75950781
KU92350N10S5
サックス
3L
132
56
60
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
75950790
KU92350N10S6
サックス
4L
140
58
58
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
75950799
KU92350N10S7
サックス
5L
148
60
58
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
75950808
KU92350G40S1
モスグリーン
S
112
48
52
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
75950817
KU92350K30S1
シルバー
S
112
48
52
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
75950826
KU92350N80S1
ネイビー
S
112
48
52
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください