空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)

空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) - 空調服

火気を扱う現場を考慮した、シンプルで左右非対称のデザイン
オーソドックスなシルエットは、幅広いシーンで活躍
JIS T8118帯電防止規格適合
高機能素材「ブレバノ(R)プラス」に未利用綿(落綿など)を再利用した環境に優しい素材を使用
優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材です
モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、綿を炭化させ、燃焼スピードを抑制します
LOI値29~32の高い難燃性
後ろ衿は高めに設定し、袖口のアキにはマチを設けることで防護性を強化
ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれに当たりにくい
首元から顔に向かってくる風を軽減
現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ
左右内側バッテリー専用ポケット

生地
<ブレバノ(R)プラス>
・優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材。
着火したときに炭化したモダクリル繊維がコットンの表面を覆い、空気を遮断することで自己消火する素材です。
・モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、コットンを炭化させ、燃焼スピードを抑えます。
材質綿55%・モダクリル45%容量1着内容量1着
注意
※空調服(R)ご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※油脂系洗剤(石鹸等)は、一般的にすすぎ落ちが悪く、残留した洗剤の影響で、防炎効果が低下する恐れがありますので使用しないでください。
※着用時に金属粉や油脂が付着すると防炎性を阻害する危険性があります。
※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※この商品は、(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」は、(株)空調服の登録商標です。
※「ブレバノ」は倉敷紡績株式会社の登録商標です。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75949478KU92610K50S1シルバーS1124652
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949487KU92610K50S2シルバーM1164854
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949496KU92610K50S3シルバーL1205056
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949505KU92610K50S4シルバーLL1245258
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949521KU92610K50S5シルバー3L1325460
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949530KU92610K50S6シルバー4L1405658
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949539KU92610K50S7シルバー5L1485858
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949548KU92610N20S1ライトブルーS1124652
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949557KU92610N20S2ライトブルーM1164854
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949566KU92610N20S3ライトブルーL1205056
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949575KU92610N20S4ライトブルーLL1245258
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949591KU92610N20S5ライトブルー3L1325460
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949600KU92610N20S6ライトブルー4L1405658
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949609KU92610N20S7ライトブルー5L1485858
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949618KU92610N80S1ネイビーS1124652
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949627KU92610N80S2ネイビーM1164854
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949636KU92610N80S3ネイビーL1205056
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949645KU92610N80S4ネイビーLL1245258
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949661KU92610N80S5ネイビー3L1325460
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949670KU92610N80S6ネイビー4L1405658
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
75949679KU92610N80S7ネイビー5L1485858
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする