高炭素ステンレス薄鎌180mm

高炭素ステンレス薄鎌180mm - 菊堂高炭素ステンレス薄鎌180mm - 菊堂

ステンレス鋼(DSR-1K6)使用で、さびに強い
高炭素・高硬度で鋭い切れ味
永切れする

用途
やわらかい草の刈り取りに
あぜ草・庭の雑草に
仕様●片刃 ●日本製材質頭部:ステンレス鋼(DSR-1K6) 柄部:自然木内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946748-
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする