TAKAGI(高儀)
ボールポイント六角棒レンチ 9本組
六角ねじの穴方向に関係なく、斜めからでも強力締め付け可能!
用途
六角棒レンチ(本締めに)
ボールポイント(狭い所に)
材質
本体:クロームバナジウム鋼
ホールディングケース:ポリエチレン
仕上げ/クロームメッキ
付属品
●ボールポイント六角棒レンチ9本組:1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10(mm) ●ホールディングケース×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75946985
HW09MBP
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください