ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド スタビー7本組

ボールポイント六角棒レンチセットショートヘッド スタビー7本組 - TAKAGI(高儀)

狭い場所の作業に適したスタビータイプ!
斜めからでも強力締め付け可能!

用途
六角棒レンチ(本締めに)
ボールポイント( 狭い所に)
付属品
●ボールポイント六角棒レンチ 7本組 ショートヘッド・スタビー
1.5/2/2.5/3/4/5/6(mm)
●ホールディングケース
材質
本体:クロームバナジウム鋼
ホールディングケース:ポリエチレン
仕上げ/クロームメッキ
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75946949HWS07MBPSH
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする