スパットデュアルカッター

スパットデュアルカッター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スパットデュアルカッター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スパットデュアルカッター - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

通常刃と逆刃の2種類で、多彩な切断に対応
JIS規格のCチャン(1.2ミリ厚)を切断可能
倍力構造で、軽くラクラク切断
握りが安定するストッパー付
安全ロック付
適用チャンネル
・CC-19(12×38) 厚さ:1.2mm以下

仕様個装梱包:ブリスター・紙箱材質刃:特殊鋼、グリップ:TPE、止め金具:SW-B寸法(mm)個装:W97×D24×H313質量(g)352、個装:363本体サイズ(mm)20×70×255内容量1個
関連資料:(2.51MB)
注意
※使用上のご注意
※・切断前に断面形状を確認してください。
※ チャンネルの縁が太くて刃に入らない場合、
※ ペンチで切断箇所をはさんで薄くしてください。
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75958858MSB-W12
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする