電工V-PROペンチ

電工V-PROペンチ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工V-PROペンチ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

先端プライヤー機能
簡易圧着機能付(1.25、2.0sq)

仕様個装梱包:透明ケース・台紙、内装梱包:内箱(6丁入)・シール材質特殊鋼、PVC寸法(mm)個装:W80×D25×H275、内装:W280×D180×H80質量(kg)内装:2.3質量(g)310、個装:355本体サイズ(mm)15×215×40内容量1個
関連資料:(8.1MB)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75958885ZVP-220
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする