DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ワークポジショニング用器具(補助ベルト)
適用ワークポジショニング用器具
・WP-R500DS
D環1個タイプ
材質
ポリエステル
質量(g)
個装:840
本体寸法(mm)
720×20×90
本体質量(g)
730
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
個装:180×325×135
個装
個装箱・シール
内容量
1個
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75958928
WP-R500DS-1BK-H
¥
35,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません