KITZ(キッツ)
150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)
形状
Y形
種類
ストレーナ
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)
寸法A(mm)
1
寸法B(mm)
2
接続方式
ソルダー
使用流体
水
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
非石綿
材質(スクリーン)
60度 千鳥抜きステンレス打抜板
材質(ボディ)
CAC
クラス
150型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法C(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75962550
CY-32A
145
82
1-1/4
35
最大:35.10 最小:35.00
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
75962559
CY-40A
170
98
1-1/2
45
最大:41.48 最小:41.35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
75962568
CY-50A
210
121
2
54
最大:54.18 最小:54.05
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材