10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYBMシリーズ)

10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYBMシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYBMシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)材質(キャップ)316SS材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS14Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75964397UYBM120581/21843
54,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
75964406UYBM130663/42348
59,300
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
75964415UYBM1507813058
71,300
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
75964431UYBM170931-1/43969
107,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
75964440UYBM1901031-1/24675
127,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
75964449UYBM22012125890
180,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする