10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)

10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) - KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ) - KITZ(キッツ)
形状Y形種類ストレーナねじ径M20接続方式管フランジ寸法h(mm)23材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ガスケット)充填剤入PTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)SCS13Aクラス10K内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7596385510UYA-125A39027152014
605,000
329,800
362,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596387110UYA-150A44031662217
803,000
439,800
483,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
7596388010UYA-200A54038482219
1,303,000
699,800
769,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする