スクエア光源直付12000 ウ ィ ズ リ モ 2 昼白色

スクエア光源直付12000  ウ ィ ズ リ モ 2 昼白色 - Panasonic(パナソニック)
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)、(取付板)鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)2タイプ電源ユニット消費電力(W)76.2、74.5、74.0定格電圧(V)100,200,242入力電流(A)0. 77、0.38、0.31明るさ(昼白色)5000Kグリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75965840NNL1151EN RD9
69,500
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする