スクエア光源8000 ウ ィ ズ リ モ 2 電球色

スクエア光源8000  ウ ィ ズ リ モ 2 電球色 - Panasonic(パナソニック)
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)、(取付板)鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)1タイプ電源ユニット消費電力(W)50.1 、49.7 、49.5定格電圧(V)100,200,242入力電流(A)0.51 0.25、0.21明るさ(電球色)3000Kグリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75965946NNL1850EL RD9
58,900
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする