黄銅製 LPガス消費設備用 中間ボールガス栓(GTシリーズ)

黄銅製 LPガス消費設備用 中間ボールガス栓(GTシリーズ) - KITZ(キッツ)黄銅製 LPガス消費設備用 中間ボールガス栓(GTシリーズ) - KITZ(キッツ)
適合適合性検査合格品形状ストレート材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)0.08(-10℃~120℃のLPガス)接続方式ねじ込み形使用流体LPガスハンドル形状レバー材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)NBRバルブ種類ボールバルブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
呼び径(B)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75962428GT7246201110
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
75962437GT8959251-1/4110
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
75962446GT10064321-1/2110
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
75962455GT11375402140
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする