折りたたみテーブル7550

折りたたみテーブル7550 - AIS (エイ・アイ・エス)折りたたみテーブル7550 - AIS (エイ・アイ・エス)折りたたみテーブル7550 - AIS (エイ・アイ・エス)折りたたみテーブル7550 - AIS (エイ・アイ・エス)折りたたみテーブル7550 - AIS (エイ・アイ・エス)折りたたみテーブル7550 - AIS (エイ・アイ・エス)折りたたみテーブル7550 - AIS (エイ・アイ・エス)折りたたみテーブル7550 - AIS (エイ・アイ・エス)

折りたたみテーブル7550の特徴
幅75×奥行50cmの、毎日使いにちょうどよいサイズ感。ノートPCとマウス、ドリンクも置けるゆったりとした広さです。
お食事やPC作業、勉強、趣味の時間など、色々なシーンに対応します。
ロースタイル生活にちょうどいい高さ33cm設計です。
折りたたみ式なので、使わないときにはコンパクトに収納。
折りたたみ時の厚さは約7cm。家具のすき間やベッド下など、ちょっとした隙間に収納できます。
両手で持てる重さなので、模様替えや収納する際の移動も簡単です。
天板の角を斜めにカットしたすっきりとしたデザイン。
シンプルなので、どんなインテリアにも自然に馴染みます。
水や汚れに強く、飲み物をこぼしてもサッと拭くだけでお手入れ簡単。
こんな場所で使えます!
リビングでソファ前のローテーブルとして
在宅ワーク用のテーブルとして
子供部屋でお絵かきや工作、学習用として
趣味の作業スペースとして
ワンルームなど一人暮らしのメインテーブルとして
来客用の補助テーブルとして

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75966208WOT-7550BR
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
75966251WOT-7550NA
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする