青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付エルボ)

青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付エルボ) - KITZ(キッツ)
形状エルボ材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15寸法L(mm)43呼び径13A寸法d(mm)R1/2最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)寸法S(mm)31使用流体水道水寸法S1(mm)22接続形状テーパーおねじR×PE内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759629615OL
2,890
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする