KITZ(キッツ)
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(めねじチーズ)
形状
チーズ
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
20±15
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
最高使用圧力(MPa)
0.75(20°±15°の水道水)
使用流体
水道水
接続形状
PE×テーパーめねじ×PE
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75962848
1FT
37
13A
28
Rc1/2
肉厚:2.5
¥
4,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
75962857
1FT
43
20A
35
Rc3/4
肉厚:3.0
¥
6,040
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
75962866
1FT
37
13A×P20
31
Rc1/2
肉厚:3.0
¥
5,690
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材