KITZ(キッツ)
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用めねじ付エルボ)
形状
エルボ
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
20±15
寸法L(mm)
34
呼び径
13A
寸法d(mm)
Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75(20°±15°の水道水)
寸法S(mm)
31
使用流体
水道水
寸法S1(mm)
26
接続形状
テーパーめねじRc×PE
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75962970
5FL
¥
2,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材