KITZ(キッツ)
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(塩ビ管用ソケット ユニオンソケットなし)
形状
ソケット
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
20±15
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
最高使用圧力(MPa)
0.75(20°±15°の水道水)
使用流体
水道水
接続形状
平行おねじ(上水)+袋ナット×PE
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75962708
1VS
32
13A
G3/4
肉厚:2.5
35
¥
3,140
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
75962717
1VS
36
20A
G1
肉厚:3.0
42
¥
4,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
75962726
1VS
40
25A
G1-1/4
肉厚:3.0
49
¥
5,690
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
75962735
1VS
45
30A
G1-1/2
肉厚:3.5
60
¥
10,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
75962751
1VS
52
40A
G2
肉厚:4.0
68
¥
13,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
75962760
1VS
60
50A
G2-1/2
肉厚:4.5
82
¥
19,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材