KITZ(キッツ)
青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(分・止水栓用ソケット)
形状
ソケット
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
20±15
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
最高使用圧力(MPa)
0.75(20°±15°の水道水)
使用流体
水道水
接続形状
管用平行めねじ(上水ねじ)×PE
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75962647
1SS
28
13A
G3/4
35
31
¥
2,120
¥
979
¥
1,077
(税込)
5日以内出荷
75962656
1SS
32
20A
G1
42
38
¥
2,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
75962665
1SS
36
25A
G1-1/4
49
47
¥
4,030
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
75962681
1SS
41
30A
G1-1/2
60
55
¥
7,390
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
75962690
1SS
49
40A
G2
68
67
¥
10,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
75962699
1SS
57
50A
G2-1/2
82
83
¥
15,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材