青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ)

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ) - KITZ(キッツ)
材質青銅形状チーズ適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水接続形状PE×PE×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759628301T-30A×13A30A×13A
17,600
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
759628391T-50A×13A50A×13A
30,300
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする