青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット)

青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(メータ用ソケット) - KITZ(キッツ)
形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1接続形状袋ナット(上水ねじ)×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759626291MS-13A×P2013A×P20
3,730
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
759626381MS-20A×P2520A×P25
5,270
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする