青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(塩ビ管用ユニオンソケット)

青銅製(KCPジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(塩ビ管用ユニオンソケット) - KITZ(キッツ)
形状ソケット材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)20±15適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1最高使用圧力(MPa)0.75(20°±15°の水道水)使用流体水道水接続形状ガイドナット付ユニオンソケットHI×PE内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
759627691VSP3213AG3/4肉厚:2.535
3,660
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
759627781VSP3620AG1肉厚:3.042
5,250
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
759627871VSP4025AG1-1/4肉厚:3.049
7,570
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
759627961VSP4530AG1-1/2肉厚:3.560
12,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
759628051VSP5240AG2肉厚:4.068
16,600
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
759628211VSP6050AG2-1/2肉厚:4.582
23,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする